曜日別特売
405368 POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン) 63285707

POWER GP2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ190/50ZR17 M/C (73W) TL
190/50ZR17 M/C (73W) TL
160/60ZR17 M/C (69W) TL
180/55ZR17 M/C (73W) TL
190/55ZR17 M/C (75W) TL
200/55ZR17 M/C (78W) TL
内容量1本注文コード63285707品番405368
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ

用途リアタイヤに使用サイズ190/50ZR17 M/C (73W) TL
注意
※タイヤの損傷を防ぐためマイナス10℃以下では取り扱わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする