曜日別特売
HLS-15R6 タックタイ(ロールタイプ・青) PANDUIT(パンドウイット) 63302567

タックタイ(ロールタイプ・青)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63302567
品番
HLS-15R6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
振動に強く、緩むことがありません。
必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
幅:19.1mm 長さ:4.5m 厚さ:2.5mm ループ引張強度:222N 色:青 使用温度範囲:-17~104℃ 屋内用 材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン

材質
表:ナイロン、裏:ポリエチレン
色
青
長さ(m)
4.5
使用温度範囲(℃)
-17~104

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63302567HLS-15R656140796HLS-75R6HLS-15R6 タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット) 56140796タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)1巻
¥7,998
税込¥8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする