HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の ボトムス インナー
HUMMER(ハマー)の タイツ
HUMMER コーデュラタイツ 906615
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
63308499
品番
906615
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高い消臭効果と高耐久力の超冷感ハイブリッドコンプレッション
大胆なメッシュ使いで風を服の内部に取り込み、闘う身体にさらなる冷感を
用途
作業着
仕様
前開き、メッシュ使い
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
前身 ナイロン80、ポリウレタン20、(コーデュラ) 後身 ナイロン90、ポリウレタン10(コーデュラ)
ウエスト(cm)
93〜103
機能
クール、ストレッチ
総丈(cm)
95
ヒップ(cm)
45
胴囲(cm)
84