HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の ボトムス インナー
HUMMER(ハマー)の タイツ
HUMMER コーデュラタイツ 906615
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63308517
品番
906615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
高い消臭効果と高耐久力の超冷感ハイブリッドコンプレッション
大胆なメッシュ使いで風を服の内部に取り込み、闘う身体にさらなる冷感を
用途
作業着
仕様
前開き、メッシュ使い
色
ブラック
サイズ
5L
混率(%)
前身 ナイロン80、ポリウレタン20、(コーデュラ) 後身 ナイロン90、ポリウレタン10(コーデュラ)
ウエスト(cm)
103〜1133
機能
クール、ストレッチ
総丈(cm)
104
ヒップ(cm)
54
胴囲(cm)
102