曜日別特売
0628 9992 メタルケーブル鉄板用表面温度センサ testo(テストー) 63385988

メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本注文コード63385988品番0628 9992
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

K熱電対タイプの温度プローブ。
鉄板用表面温度プローブ。

測定対象鉄板付属品プローブトラスコ品番819-3685寸法(mm)120×60Φ測定範囲(℃)-50温度(℃)-40~230精度(℃)±2.5応答時間(秒)45リード線(m)1(メタル)プローブ長(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする