シリンダ内径(Φmm)43
ストローク(mm)150
概略質量(kg)4.6
ねじ長さ(mm)ピストン:29、カラー:25
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
受圧面積(cm2)7.45
最大出力(kN)50
必要油量(cm3)112
シリンダ外径(Φmm)59
ピストン径(Φmm)30
付属カップラVC-70-R3
位置カップラ:219
ねじ深さ(mm)ベース:25
最大全長(mm)460
突き出し長さ(mm)ピストン:184、カップラ:≒46
ボス長さ(mm)20