仕様シリンダ戻し力(kn)≒0.35、ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
シリンダ内径(Φmm)65
ストローク(mm)10
概略質量(kg)3.3
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:荷重戻し
最小全長(mm)72
受圧面積(cm2)33.18
最大出力(kN)200
必要油量(cm3)34
シリンダ外径(Φmm)86
ピストン径(Φmm)57
付属カップラVC-70-R3
位置カップラ:25
突き出し長さ(mm)ピストン:1、カップラ:≒46
ボス長さ(mm)19