仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
シリンダ内径(Φmm)65
ストローク(mm)126
ねじ径ピストン:2-11.5NPT、カラー:3 5/16-12NS、ベース:2-11.5NPT
概略質量(kg)9.7
ねじ長さ(mm)ピストン:27、カラー:51
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)285
受圧面積(cm2)33.18
最大出力(kN)200
必要油量(cm3)419
シリンダ外径(Φmm)86
ピストン径(Φmm)57
ねじにがし長さ(mm)6
付属カップラS-1R
位置カップラ:48
ねじ深さ(mm)27
突き出し長さ(mm)ピストン:28、カップラ:≒53