シリンダ内径(Φmm)52
ストローク(mm)150
ねじ径ピストン: M28 × 2、カラー:M70 × 2、ベース:M28 × 2
概略質量(kg)6.9
ねじ長さ(mm)ピストン:29、カラー:25
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)470
受圧面積(cm2)14.16
最大出力(kN)100
必要油量(cm3)213
シリンダ外径(Φmm)71
ピストン径(Φmm)30
付属カップラROC-13R
位置カップラ:226
ねじ深さ(mm)ベース:30
突き出し長さ(mm)ピストン:187、カップラ:≒49