玄々化学工業
玄々化学工業の 塗料うすめ液/処理剤
玄々化学工業の うすめ液
玄々化学工業の その他塗料うすめ液
ピュアフラット薄め液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
63404538
品番
TU-11-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液
主成分
ウレタン
タイプ
ピュアうすめ液 冬用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。