ストローク(mm)スイング:24、垂直降下:6、計:30
幅(mm)アーム:28
ねじ径カラー:M48 × 1.5
概略質量(kg)2.1
ねじ長さ(mm)カラー:56
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)40
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
ねじ寸法アーム:M10 × 1.5
受圧面積(cm2)1.15
アーム長さ(mm)有効:55、最大:83
回転方向左へ 90°
最大出力(kN)4.6
必要油量(cm3)4
シリンダ外径(Φmm)48
ピストン径(Φmm)28
付属カップラROC-13R
ストレート部(mm)15
ポート位置(mm)95
最大全長(mm)187
突き出し長さ(mm)カップラ:≒49
ボス長さ(mm)19