玄々化学工業
玄々化学工業の 塗料うすめ液/処理剤
玄々化学工業の うすめ液
玄々化学工業の その他塗料うすめ液
ピュアフラット薄め液
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
危険物の数量
4L
注文コード
63404556
品番
TU-12-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
危険物の数量・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液
主成分
ウレタン
タイプ
ピュアうすめ液 春・秋用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。