ピュア ラッカーシンナー

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 63404748 品番 TL-40-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ピュア ラッカー用うすめ液

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプラッカーシンナー 種類バージン品使用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63404748
2021-12-16
用途:
クラシックギターの塗装
矢敷塾 様 (教育・研究機関)

これから、使用しますので、また連絡いたします。よろしくお願い致します。

対象商品:
63404757
2021-07-22
用途:
塗料の希釈、汚れ落とし、洗浄
有限会社トエム 様 (建設業・工事業)

ロックラッカーより千円ほど高いですが、ノントルエン、キシレンの為にこちらに変えてみました。
においがぜんぜん違います。
臭いは臭いけど、気持ち悪さが軽減しました。作業性も良好です。
塗料が溶けやすいが、蒸発も早いような。。。

1人が参考にしています
対象商品:
63404757
2019-05-06
用途:
ニスを希釈する為に購入しました
アスタリスク 様

玄々化学工業株式会社の製品を扱って頂けるようになりとても助かっております。
更にラッカーシンナーTL-11やラッカーLC-22の16Lを扱って頂けたら言うことないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
63404748
2017-09-02
用途:
機械部品の洗浄、脱脂
その他業種

汎用的に使えて、重宝しています。近くのホーン・センターにもありますが一般には3.2リットル缶までです。乱用防止対策上、トルエン・キシレンを含まないので比較的、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする