シリンダ内径(Φmm)60.5
ストローク(mm)300
長さ(mm)ピストン受け:10
ねじ径ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 2
概略質量(kg)19.3
ねじ長さ(mm)ピストン:36、カラー:50
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式複動
最小全長(mm)595
受圧面積(cm2)押側:28.74、引側:14.89
最大出力(kN)押側:200、引側:103
必要油量(cm3)863
シリンダ外径(Φmm)83
ピストン径(Φmm)42
ねじにがし長さ(mm)5
付属カップラROC-13R
位置【カップラ】押側:57、引側:83
ねじ深さ(mm)ベース:39
ポート間距離(mm)410
突き出し長さ(mm)ピストン:45、カップラ:≒49
ボス長さ(mm)引側:20