ハイドロリックホース K-210-12(両端金具04)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)7000 注文コード63422066 品番K-210-12-7000 04+04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,935
販売価格(税別)
24,486
この商品は全長lなど108種類から選べます 他の種類を見る
ねじTG1/2 全長l(mm)7000 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.2 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)70 最高使用圧力(MPa)21.0 最小曲げ半径(mm)160 寸法C(mm)6.0 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称12 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 最高衝撃圧力(MPa)30.9 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/760 寸法HEX(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)10.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33380873
2013-03-26
用途:
ミニバックホーの油圧ホース用
河野木材 様

初注文でしたが、無事装着。代替品があったので余裕がありましたが急ぎのときは時間がかかりすぎ、あと取り付け金具が大きくわかり易くしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする