曜日別特売
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678

YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678
YGR-2024(IV) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 63433678

抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合床面積・色など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
適合床面積
3畳
色
アイボリー
注文コード
63433678
品番
YGR-2024(IV)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。

用途
ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。
質量(kg)
4.5
色
アイボリー
適合床面積
3畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×240×2.7
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
注意
※摩擦により色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※長期間同じ場所でのご使用は避け、定期的に使用場所をずらしたり床面を拭いてご使用ください。
※毛の向きや光の当たり具合等で色の見え方が異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする