十川ゴム
ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04+アダプタ付) SUS金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
63458606
品番
K-70-12-790 04+04 16+16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,153
販売価格(税別)
¥
39,230
バスケットに入れる
この商品は
全長l
が
108
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般油圧配管用
材質
[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプ
Kタイプ(高圧用)
寸法L(mm)
70
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
125
寸法C(mm)
6.0
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称
12
ホース内径(Φmm)
12.7
金具
両端金具04+アダプタ付
ねじT
G1/2
全長l(mm)
790
適合流体
一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)
34.5
補強層
1W
最高衝撃圧力(MPa)
10.3
流体温度範囲(℃)
-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~+70
ホース外径(Φmm)
20.7
質量(g/m)
ホース/510
寸法HEX(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ口内径(Φmm)
10.0