友屋
友屋の 電球
友屋の LED電球
友屋の ビームランプタイプLED電球
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63488865
品番
63075-01
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
ハロゲン60W相当
消費電力(W)
6
口金
E11
全光束(Lm)
640
電球形状
ハロゲン
寸法(Φ×Lmm)
50×68
色温度(K)
5700〜5900
使用場所
調光器対応
LED寿命(時間)
40000
光色
中角白色
電球の種類
LED
照射角度(°)
20