後面画像

8901 シールドソルジャ―メッシュベスト 8901 ATION(エイション) 63520645 8901 シールドソルジャ―メッシュベスト 8901 ATION(エイション) 63520645 8901 シールドソルジャ―メッシュベスト 8901 ATION(エイション) 63520645 8901 シールドソルジャ―メッシュベスト 8901 ATION(エイション) 63520645

シールドソルジャ―メッシュベスト 8901

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63520645 品番 8901
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽い着心地で動きやすいストレッチ素材を使用したメッシュベストです。
防水素材(メッシュ除く)を使用しており水を弾きます。
熱がこもりやすい部分には通気性の良いメッシュを採用。
両胸にフラップ付きポケット、両脇にはファスナー付きの大型マチ付きポケット、背中両肩部に反射プリントを装備しました。

種別ベスト ブラック サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート) メッシュ部分 ポリエステル100 肩幅(cm)41 着丈(cm)63 機能ストレッチ、防水、通気性 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63520636
2025-07-01
用途:
ポケット使用
建設業・工事業

ビニール素材が良くない、カッパのような感覚、もっと生地が使われて入ればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする