デラックスフォールディングシートII(グレー/ブラック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63533497 品番30C0053
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来タイプよりコンパクトになりました。
高級感のあるレザー調の最高級シートです。
ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。
生地のブラック部分は高級感のあるパンチング仕様です。

厚さ(mm)背もたれ:50 グレー/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440 取付ねじ4本付属 座面高さ(mm)110 ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする