BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船舶艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 船体艤装品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の オーニング/シート関連
デラックスフォールディングシートII(ネイビー/ホワイト)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63533506
品番
30C0054
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
従来タイプよりコンパクトになりました。
高級感のあるレザー調の最高級シートです。
ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。
厚さ(mm)
背もたれ:50
色
ホワイト/ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×450×440
取付ねじ
4本付属
座面高さ(mm)
110
ねじ穴間隔(mm)
A:128.5×128.5、B:127×301