東洋アルミエコープロダクツ
アルミトレー セントラルキッチン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(100個)
注文コード
63551548
品番
6112Y
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ箔製のため、軽くて扱いやすい
アズワン品番
63-1274-37
外寸(mm)
322×264
内径(Φmm)
295×238
高さ(mm)
54
厚さ(μm)
140
質量(g)
46
サイズ
1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000