日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 電路支持用サドル
日動電工の 電路支持用両サドル
兼用サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
63634945
品番
KS22WHW
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
種類
VE・PFS22
寸法L(mm)
75
寸法D(Φmm)
26
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
55
寸法d(Φmm)
5
適合管
22
適合電線管
VE管22・PFS管22