日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 電路支持用サドル
日動電工の 電路支持用両サドル
兼用サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
寸法D(Φmm)
34
注文コード
63634954
品番
KS28JHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬質塩化ビニル
色
アイボリー
種類
VE・PFS28
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
34
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
65
寸法d(Φmm)
5
適合管
28
適合電線管
VE管28・PFS管28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63634954
KS28JHW
50554149
KS28JHW
兼用サドル
日動電工
1箱(20個)
¥
829
税込
¥
912
注文コードが変更になりました