日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 電路支持用サドル
日動電工の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法d(Φmm)
6.5
適合管
82
注文コード
63635347
品番
S82DHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
寸法d・適合管・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
82
材質
硬質塩化ビニル
色
ダークブルー
寸法D(Φmm)
89
寸法L(mm)
165
寸法P(mm)
135
寸法W(mm)
30
寸法d(Φmm)
6.5