※本体

松田美智子 ウォックパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63640509 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200

道具の材は、自然に戻るのが一番。鉄は、熱伝導が高く耐久性にも富み、なにより素材の味が立ち、鉄分も吸収できます。錆は簡単に洗い落としてまた使えます。鉄の道具を育てる楽しみを実感できる調理器具です。

用途28cmのフライパン。IH調理器対応。 材質鉄(底厚2.0mm・表面塗装:無塗装)、ハンドル:天然木、ハンドル金具:鉄(クロームメッキ) 寸法(mm)280×540×80 質量(g)1160 サイズ(cm)28 満水容量(mL)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする