松田美智子 ウォックパン
道具の材は、自然に戻るのが一番。鉄は、熱伝導が高く耐久性にも富み、なにより素材の味が立ち、鉄分も吸収できます。錆は簡単に洗い落としてまた使えます。鉄の道具を育てる楽しみを実感できる調理器具です。
用途28cmのフライパン。IH調理器対応。
材質鉄(底厚2.0mm・表面塗装:無塗装)、ハンドル:天然木、ハンドル金具:鉄(クロームメッキ)
寸法(mm)280×540×80
質量(g)1160
サイズ(cm)28
満水容量(mL)4000
内容量1個
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17