曜日別特売
SP40-N3 仮設動力分電盤 セフティー電気用品 63649514

SP40-N3 仮設動力分電盤 セフティー電気用品 63649514
SP40-N3 仮設動力分電盤 セフティー電気用品 63649514

仮設動力分電盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台回路メイン漏電遮断器3P40A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー30A(3回路)、端子台注文コード63649514品番SP40-N3
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×420×180回路メイン漏電遮断器3P40A30mA0.1S(OC付)、分岐 分岐ブレーカー30A(3回路)、端子台RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする