デジタルソーラー温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63662368 品番TD-820
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

◆温度、湿度表示
◆電池不要のソーラーパネル発電式
◆場所を取らないコンパクトボディ
◆卓上・背面マグネットの2WAY設置
◆快適温度、湿度範囲表示
環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。
ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。
面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。
前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。
コンパクトタイプで設置場所もとりません。
卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く
背面マグネットで様々な設置場所を選べます。

仕様●温度計精度:±1℃(0〜40℃)●湿度計精度:±5%RH(40〜80%RH) 電源ソーラーパネル発電 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10 本体質量(g)33 保証期間6ヶ月間 設置方法卓上/背面マグネット 主材質ABS樹脂、PVC樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.16MB)
注意
※・精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。
※・シャワーのお湯、水などが大量にかかったり、水没をさせないないでください。
※・本機をご使用いただく浴室内は短時間で湿度が大きくに変化する環境の為、一般的な屋内用製品に比べ耐用年数は短めになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする