曜日別特売
SH-07-MOL-U-NV-LF2 日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type ホームテイスト 63665377

SH-07-MOL-U-NV-LF2 日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type ホームテイスト 63665377
SH-07-MOL-U-NV-LF2 日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type ホームテイスト 63665377
SH-07-MOL-U-NV-LF2 日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type ホームテイスト 63665377
SH-07-MOL-U-NV-LF2 日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type ホームテイスト 63665377
SH-07-MOL-U-NV-LF2 日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type ホームテイスト 63665377
SH-07-MOL-U-NV-LF2 日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type ホームテイスト 63665377
SH-07-MOL-U-NV-LF2 日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type ホームテイスト 63665377
SH-07-MOL-U-NV-LF2 日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type ホームテイスト 63665377

日本製リクライニング座椅子(布地、レザー)14段階調節ギア、転倒防止機能付き | Moln-モルン- Up type

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1台注文コード63665377品番SH-07-MOL-U-NV-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

もこもことした雲のようなデザインの、リクライニング座椅子!高品質で安心の日本製!
しっかりとした、ふわもこクッション
3ポイントリクライニング
日本メーカー製14段階調節ギア
自分好みの角度にリクライニング
安心してお使いいただける、日本製

用途
背もたれ・首・膝下の3か所が14段階リクライニング♪膝下のバーツが上に持ち上がり、おしりから太ももを支えてくれるUPタイプ!
ネイビー座面高さ(mm)120本体質量(kg)8材質表地(ダリアン、タスク):ポリエステル100% 表地(PVCレザー):合成皮革 裏地:ポリエステル100% 構造部材:スチールパイプ クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×66~136×12~70(座面高:12)
注意
※完成品でお届けします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63665377
2021-06-03
用途: 休憩のため
製造業

ベッドの上の置いて、テレビを見るのに使用しているのですが、クッションパッドが硬すぎる。
置いたりおろしたり移動するのに、指や手をひっかけるところがないので、そこそこ重量がある椅子全体を抱きかかえるようにしないといけないのが不便です。
持ち上げるときの「ひっかけ」を作ってほしい。
曲がる角度の細かさはとても良い。
表面生地は色も素材感も高級感があって良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする