レーザ式バーコードリーダ アクセサリ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 お客様組立品 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類QX通信ケーブル、 ホスト、 シリアル、 M12 12ピンソケット(ねじ式)-DB-9ソケット、 1m 注文コード63693115 品番61-000153-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種類など5種類から選べます 他の種類を見る

読取り速度/秒 : 300〜1400スキャン
読取り範囲 : 25〜762mm
Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ
保護構造 : IP54

備考都度納期確認 種類QX通信ケーブル、 ホスト、 シリアル、 M12 12ピンソケット(ねじ式)-DB-9ソケット、 1m アズワン品番64-9676-36
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする