曜日別特売
G70V-SID16P-C16 I/Oリレーターミナル omron(オムロン) 63701104

I/Oリレーターミナル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1個仕様コモン線処理/端子台側:16点内部接続、コモン線処理/コネクタ側:NPN対応(-コモン)端子プッシュインPlus端子台注文コード63701104品番G70V-SID16P-C16
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。
プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。
(従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮※)
PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。
コイルサージ吸収ダイオードつき。
I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。
スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。
配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。
(入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン)
DINレール取付、ねじ取付共用。
※2015年11月現在メーカー実測値データ

端子プッシュインPlus端子台区分入力点数16点仕様コモン線処理/端子台側:16点内部接続、コモン線処理/コネクタ側:NPN対応(-コモン)定格電圧(V)DC24アズワン品番64-9682-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする