「パルスイート おなかすこやかオリゴ」270gボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(270g×40個) 注文コード63710283 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,578
販売価格(税別)
19,980

砂糖と比べてカロリー45%カットの「パルスイート」ブランドのオリゴ糖甘味料です。
腸内のビフィズス菌を増やしおなかの調子を整えるフラクトオリゴ糖を含んだ機能性表示食品です。
ヨーグルトや飲みものなどにおすすめです。

カロリー(kcal)11g:22 原材料フラクトオリゴ糖シロップ/酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、保存料(ソルビン酸K)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする