DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/キッチンライト/その他/小型/円柱タイプ 非調光
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・光源色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
注文コード
63718044
品番
DCL-39067W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
調光の可否
非調光(非調光)
色温度(K)
5000
消費電力(W)
6.5
容量(VA)
11
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.4
従来光源
白熱灯60W相当
色(本体)
白
材質
枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
付属品
拡散パネル付
仕様
傾斜天井使用可能
寸法(mm)
径Φ120 高37
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
光源寿命
光源寿命50,000時間
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
640
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可