曜日別特売

シーリング センサー付L無し

シーリング センサー付L無し - 三菱電機

普段は消灯,暗くなってから人が近づくと100%点灯。
人が居なくなると消灯します。
人感センサー付の小形シーリング
壁スイッチでセンサーON-OFF切替設定可能
乳白ガラスのような質感からの柔らかい光
点灯時間を5~180秒の間で調整ができます
センサがはたらき始める周りの明るさを設定できます

定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581245EL-CE1706C
22,400
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする