GS-TP16 テストプラグ(樹脂管水圧検査用) 未来工業 63752867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テストプラグ(樹脂管水圧検査用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合管架橋ポリエチレン管16H(PN15)注文コード63752867品番GS-TP16
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。

寸法L1(mm)80.5寸法L2(mm)20適合管架橋ポリエチレン管16H(PN15)ねじサイズM10
注意
※試験後の樹脂管は、先端より50mm以上切り直してから施工してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63752806
2021-12-06
用途: ポリブデン管配管の水圧検査
タカムラ設備建設業・工事業

まだ使用していない為解らないですか使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする