船用リングプレート B型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 使用荷重(t)0.5 寸法d(mm)11 注文コード63826639 品番AK19100 0.5t
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は使用荷重・寸法dなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 サイズ0.5t 質量(g)400 寸法L(mm)60 寸法H(mm)44 使用荷重(t)0.5 寸法d(mm)11 寸法t(mm)10 寸法D(mm)48 寸法B(mm)30 寸法d1(mm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする