浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の アイプレート/リングプレート
船用リングプレート B型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
19
注文コード
63826648
品番
AK19101 1t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・寸法d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
サイズ
1t
質量(g)
1110
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
61
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
40
寸法d1(mm)
16