浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の アイプレート/リングプレート
船用アイプレート D型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63826675
品番
AK19110 19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
サイズ(mm)
19
寸法d(mm)
19
寸法L(mm)
130
寸法B(mm)
50
寸法B1(mm)
65
寸法H(mm)
76
寸法H1(mm)
45
寸法t(mm)
12
質量(g)
154
使用荷重(t)
0.5