浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の アイプレート/リングプレート
船用アイプレート D型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63826693
品番
AK19112 28
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
サイズ(mm)
28
寸法d(mm)
28
寸法L(mm)
200
寸法B(mm)
80
寸法B1(mm)
100
寸法H(mm)
104
寸法H1(mm)
60
寸法t(mm)
16
質量(g)
496
使用荷重(t)
2