曜日別特売
0342100000 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー 63858596

防水中継用アルミボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1個)注文コード63858596品番0342100000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000

高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。
ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。
DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。

用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。トラスコ品番256-7101材質アルミニウム(AlSi12)グレー高さ(mm)70奥行(mm)45間口(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする