曜日別特売
1565280000 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー 63858745

防水中継用アルミボックス

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード63858745品番1565280000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。
ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。
DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。

用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。トラスコ品番256-7099材質アルミニウム(AlSi12)グレー高さ(mm)120奥行(mm)81間口(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする