P13041 DisplayPort to VGA 変換アダプタ ZATTA 63862297

※商品画像

P13041 DisplayPort to VGA 変換アダプタ ZATTA 63862297
P13041 DisplayPort to VGA 変換アダプタ ZATTA 63862297
P13041 DisplayPort to VGA 変換アダプタ ZATTA 63862297

DisplayPort to VGA 変換アダプタ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63862297品番P13041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにする変換アダプタです。

用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15ブラック質量(g)30オス形状DisplayPortメス形状VGA変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2VGA
注意
※VGA出力をDisplayPortに変換はできません。
※音声は出力できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63862297
2025-05-25
用途: モニター接続に
その他業種

この変換アダプタを探してました。問題なく使えてます。

2025-05-17
用途: モニターとの接続
その他業種

昔購入したディスプレイに接続し問題なく使用できました。
価格も安いです。耐久性はこれからレポートしたいと思います。
今のところ大満足です。

対象商品 : 63862297
2025-05-19
用途: 問題なく出力できます。
その他業種

しっかりした造りで、問題なく出力することができました。

2025-05-18
用途: モニタ接続
その他業種

しっかりとした作りで、問題なく出力出来ました。
メンバーに共有したいと思います。

2025-05-14
用途: モニターに映すため
その他業種

使っていたアダプタが壊れたので発注したところ、翌朝到着しました。価格もお手頃で機能としては十分でした。

2025-04-18
用途: 事務用

モニターに映りませんでした。
何回もモニターに映りそうになるのですが、結局映りません。
別のVGAケーブルを試してみても映りませんでした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-05-15
用途: モニタ接続
その他業種

問題なく使用することが出来ました。
素早い発送で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする