cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta シリコンモールド レモン(6個取)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63867854
品番
99107
参考基準価格(税別)
¥828
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
お菓子作りに便利なレモン型のシリコンモールドです。
焼き菓子やムースなど、幅広くお使いいただけます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
寸法(mm)
71×55×H25
色
茶
外寸(mm)
265×195×H25
品名・タイプ
シリコンモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40