cotta シャブロン型 小判

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63867870 品番92211
参考基準価格(税別)¥1,205 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

生地を均等の厚みに刷り込むことができるシリコン型です。
ダックワーズ作りにお使いいただくと、仕上がりがとても綺麗です。

材質シリコン 寸法(mm)67×44×H10 ベージュ 外寸(mm)240×180 品名・タイプシャブロン型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする