cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta PS製チョコレートモールド(長方形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63867958
品番
97556
参考基準価格(税別)
¥1,131
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ポリスチレン製のチョコモールド。
チョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。
一度にたくさんのチョコレートを作る事ができます。
28個取り
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可
材質
PS
寸法(mm)
約21×11×H11
外寸(mm)
273×134×H25
品名・タイプ
チョコモールド
注意
※食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
※漂白剤のご使用はできません。
※洗浄時、型の凹みを傷つけないように、柔らかい布やスポンジ等で洗剤をしっかり泡立てて洗ってください。
※型の表面に若干の擦りキズがありますが、これは製造工程上やむを得ないものですので、使用に問題はございません。