cotta 桜モールド(6個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63867985 品番98578
参考基準価格(税別)¥1,153 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

桜の形がかわいい、春にぴったりな桜モールド。スチール製(金属型)は熱伝導がよく、より焼き菓子らしい香ばしい焼き色に仕上がります。
1個当たり、35g程度生地を入れて焼き上げるとちょうどいい◎
型に深さがあるので、シェル型のマドレーヌ型よりも、おへそがぷっくり焼き上がります。
ひっくり返すだけで、コロンと型から外せます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、IH調理器具:不可 材質スチール、シリコン加工 寸法(mm)55×55×H20 外寸(mm)260×180×H20 品名・タイプ焼き菓子型
注意
※縁巻部に水分が残りやすいため、ご注意ください。
※つけ置き洗いは避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする