cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ミニドーナツ型(12個取)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63868037
品番
40399
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ミニサイズの焼きドーナツが1度に12個作れる型です。
シリコン加工してあるので、型離れが良いです。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
スチールにシリコン加工
直径(Φmm)
約42
外寸(mm)
265×195×H17.8
品名・タイプ
ドーナツ型
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
注意
※空焼きをしないでください。
※刃物の使用は避けてください。
※パストリーゼ(アルコール消毒)の使用は製品表面(シリコン加工)の塗装にダメージを与えますので、オススメしません。