cotta グミモールド くま(50個取)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63868046 品番97988
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

グミを作るのにちょうどいいサイズのミニシリコンモールドです。
別売りのスポイトと一緒に使うと便利です。
コロコロかわいい、くま型のグミが作れるシリコンモールド。お好みのジュースを使って美味しいグミが簡単に作れます。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質シリコン 寸法(mm)17×10×H10 外寸(mm)188×137 品名・タイプグミモールド 耐熱温度(℃)220 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする