cotta グミモールド フルーツ(66個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63868089 品番99961
参考基準価格(税別)¥662 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

グミを作るのにちょうどいいミニサイズのシリコンモールドです。
別売りのスポイトと一緒に使うと便利です。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質シリコン 寸法(mm)約15×15 外寸(mm)207×150 品名・タイプグミモールド 耐熱温度(℃)220 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする